Pántos ajtó a komissiózó kocsihoz

Cikkszám: 28FT20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 28FT20
EAN / GTIN 4017976328621
Gyártó száma 28FT20

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Horganyzott drótháló, szemméret 100 x 50 mm. A zsanérokat fel lehet csavarozni. Az ajtószárnyak 180°-ban a kocsitesthez csuklósan rögzíthetők. Mindegyik 2 drótbilincses zárral, lakattal zárható (nem tartozék).

Jellemző:

Használható felület hossza (mm): 650
Teljes magasság (mm): 1625
Megjegyzés: 650 x 510 mm-es rakodási területhez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz