Függesztett polc komissiózó kocsihoz

Cikkszám: 28DG0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 28DG0
EAN / GTIN 4017976281902
Gyártó száma 28DG0
L-szám L90080 1345

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

120 x 30 mm-es, horganyzott dróthálóból készült polc. Az egyik hosszú oldalon 23 mm-re felfelé, a másik oldalon 23 mm-re lefelé ferdén lejt. Vízszintesen vagy 100 mm-es lépésekben ferdén felfüggeszthető. Terhelhetőség polconként 40 vagy 80 kg

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 40
Használható felület hossza (mm): 650
Használható terület szélessége (mm): 510
Teherbírás padló (kg): 40
Teljes szélesség (mm): 510