További polc

Cikkszám: 2899
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2899
EAN / GTIN 4017976028996
Gyártó száma 2899

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Faalapú lemez, bükk dekor

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 60
Használható terület hossza (mm): 1240
Használható terület szélessége (mm): 415
Teljes hossz (mm): 1250
Teljes szélesség (mm): 315
Teljes magasság (mm): 28

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz