Lamellás csiszolókorong QUICK-CHANGE SOFTJOB 75 mm 28S ZA40 acél/acél rozsdamentes acél

Cikkszám: 289327
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 289327
EAN / GTIN 9003172893273
Gyártó száma 289327
L-szám L50140 1301

Leírás

Leírás:

A SZABVÁNYOS SOFTJOB MiniDisc segítségével pillanatok alatt szerkesztheti a nehezen elérhető területeket. A termék széles alkalmazási köre a kontúrok és profilozott felületek megmunkálásától a hegesztési varratok tisztításáig, valamint a rozsda és festékmaradványok eltávolításáig terjed. A gyorskioldó rendszer gyors és kényelmes lemezcserét biztosít.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 28S PUHA MUNKA LAMELLER
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
  • Termékcsalád: STANDARD
  • Specifikáció: ZA 40 - B.
  • Átmérő: 75 mm
  • Gabonaméret: 40.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Könnyen szerkesztheti a nehezen elérhető területeket
  • Nagy rugalmasság az alkalmazások széles körének köszönhetően

Felhasználás:

  • Kontúrok és profilozott felületek megmunkálásához, hegesztések tisztításához, valamint rozsda- és festékmaradványok eltávolításához mini sarokcsiszolókkal

Ajánlás:

  • A maximális eltávolítás érdekében a szemcseméret 40/60
  • 80/120 szemcseméret a befejezéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz