Kivitel:
szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer: cső- és profilacélból hegesztett, porszórtan kék RAL 5007, csavarozott szerkezet. 4 db kétrészes polc származtatott fa anyaglapokkal, 12 mm magas peremmel és 16 db nyitott homlokzatú tárolórekesz LxSxH 230/200 x 147 x 132 mm, 24 db 350/300 x 210 x 145 mm és 12 db 350/300 x 210 x 200 mm. A polcok variálhatóan csavarozhatók. 100 mm-es csavaros rács, 0°-tól 35°-ig fokozatmentesen állítható dőlésszög, biztonságos rögzítés a fogantyúcsavarok segítségével. Német szabadalom: 10 2005 062 391. 60 kg terhelhetőség polconként. 4 db forgó kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. 2 fékkel, az EN 1757-3 szabvány szerint (platós kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 300
Használható felület hossza (mm): 1280
Használható polcszélesség (mm): 2 x 315
Polcmagasság (mm): 370, 670, 970, 1270, 1270
Teherbírás padló (kg): 60
Teljes hossz (mm): 1420
Teljes szélesség (mm): 740
Teljes magasság (mm): 1530
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint