Mechanikus erőmérő

Cikkszám: 289-100
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
Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 289-100
EAN / GTIN 4045761190245
Gyártó száma 289-100
L-szám L40250 2834

Leírás

Leírás:

  • Mechanikus súly- és erőmérés minőségi rugóval a hosszú élettartam érdekében
  • A mérési eredmény gyors vagy pontos rögzítéséhez
  • Nagy pontosság: holtjátékmentes rugós csapágyazás integrált taracsavarral a nagy pontosságú beállításhoz
  • Fáradásálló rozsdamentes acél rugó
  • Kopásmentes, színes precíziós skála nagy felbontással
  • A forgatható belső csőnek köszönhetően a skála mindig optimálisan leolvasható
  • Az alapfelszereltségként szállított felfüggesztő készülék könnyen kicserélhető egy másikra, így egyedileg a mérendő mintához igazítható
  • Az alsó felfüggesztés 360°-os szabad elfordításával ellátott klipsz-szemlyuk

Jellemző:

  • Pontosság: a [Max] ± 0,3%-a
  • Feszítési tartomány: a [Max] 20 %-a

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz