Anyahasító, 12 - 16 mm

Cikkszám: 289.M8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Anyahasító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 289.M8
EAN / GTIN 3662424024931
Gyártó száma 289.M8
L-szám L60130 8431
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Lehetővé teszi a lekerekített vagy elakadt anyát a menetes rúd sérülése nélkül.

Jellemző:

  • D [mm]: 19
  • D min.-max. [mm]: 12-16
  • D1 [mm]: 4295
  • D2 [mm]: 9.5
  • L [mm]: 100
  • [g]: 170

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz