Anyahasító, 22 - 27 mm

Cikkszám: 289.M22
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
    Termék fajtája Anyahasító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 289.M22
    EAN / GTIN 3662424024955
    Gyártó száma 289.M22
    L-szám L60130 7989

    Leírás

    Leírás:

    • Lehetővé teszi a lekerekített vagy elakadt anyát a menetes rúd sérülése nélkül.

    Jellemző:

    • D [mm]: 39
    • D min.-max. [mm]: 22-27
    • D1 [mm]: 56.5
    • D2 [mm]: 16
    • L [mm]: 148
    • [g]: 600

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz