Anyahasító, 16 - 22 mm

Cikkszám: 289.M18
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
Termék fajtája Anyahasító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 289.M18
EAN / GTIN 3662424024948
Gyártó száma 289.M18
L-szám L60130 7990

Leírás

Leírás:

  • Lehetővé teszi a lekerekített vagy elakadt anyát a menetes rúd sérülése nélkül.

Jellemző:

  • D [mm]: 32
  • D min.-max. [mm]: 16-22
  • D1 [mm]: 45
  • D2 [mm]: 13
  • L [mm]: 128
  • [g]: 350

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz