Kivitel:
Főanyag
40% modakril, 24% FR viszkóz, 20% poliészter, 10% pamut, 4% aramid, 2% antisztatikus, kettős szövésű, lángálló, antisztatikus, 310 g/m²
Zsebek
Hátzsebek fújtatóval, megerősített és patentos zsebekkel
Lábzseb fújtatóval, telefonzseb és tolltartó zseb
Mellzseb patenttal és tolltartó zsebbel
Elülső szögletes zsebek
Első megerősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Külső térdvédő zseb
Fontos részletek
Eltávolítható azonosító zseb lángálló ruházathoz
Hurok, az egyik D-gyűrűvel
Rendezhető derékvonal
Rendezhető merevítők gumival
Metál cipzáras slicc
Külső tanúsító címkék
Kivitel
C méretben C100 méretre bővíthető
Elősítés
CORDURA®/Kevlar®/Protal®- megerősítés a térden
Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva
Funkcionalitás
Olaj, szennyeződés- és vízlepergető
Leírás:
- Készült eredendően lángmentesített anyagból, ami azt jelenti, hogy az égésgátló tulajdonságok természetes módon jelen vannak a szálakban
- Ez a puha nadrág könnyű mozgást tesz lehetővé, a térdeket pedig CORDURA®/Kevlar®/Protal® anyaggal erősítették meg
- Ez a nadrág számos intelligens zsebmegoldással rendelkezik, amelyeket úgy terveztek, hogy megfeleljenek a következőknek tanúsítási szabványoknak
- Elasztikus merevítők a fokozott kényelemért
- A túlzott igénybevételnek kitett zsebek dupla vastagsággal vannak megerősítve az élettartamuk meghosszabbítása érdekében
- A Ripstop szövet kivételes szakítószilárdságot biztosít
- Minden C méret meghosszabbítható C-hez 150 méretig
- Az EN 1149-5 szabvány szerint tanúsított, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, 2. osztály, a művészettel együtt
- 4089 XS-S az EN ISO 20471 szerint 3. osztályt kap
- EN ISO 11611, 1. osztály A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, 1. osztály
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1