Leélező kő, durva, kerámia kötés 50x50x200 mm 1C24M5V15

Cikkszám: 28869
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fenőkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 28869
EAN / GTIN 9003170288699
Gyártó száma 28869
L-szám L50140 1227

Leírás

Leírás:

Használjon durva, Tyrolitból származó padköveket a nagy munkadarabok sorjázásához, amelyek nem rendelkeznek felületi követelményekkel. Ezeket a padköveket például nagy faszerszámok, például fahasító előőrlésére használják.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 90B fenőkő
  • Gabonaméret: 24.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikáció: 1C 24 M5 V15
  • Méret (szé x ma x mé): 50 x 50 x 200 mm
  • Átmérő: 50 mm
  • Vastagság: 50 mm
  • Furat: 200 mm
  • Anyagalkalmasság: Acél

Előny:

  • Durva alkalmazásokhoz
  • Legjobb eredmények

Felhasználás:

  • Nagy munkadarabok sorjátlanításához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz