Preston nadrág Navy 52 R

Cikkszám: 2885NAR52
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
Cikkszám 2885NAR52
EAN / GTIN 5036108143030
Gyártó száma 2885NAR52

Leírás

Leírás:

Ez a klasszikus stílus tartós és kényelmes, elöl bevarrt gyűrődéssel, amely hozzájárul a professzionális megjelenéshez. Jellemzői közé tartozik két oldalsó zseb és egy hátsó zseb.

Jellemző:

  • Hihetetlenül tartós és strapabíró
  • Bevarrt nadrágéllel, mely egyedi eleganciát biztosít
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Gombos zseb
  • Fém gombolás
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Továbbfejlesztett illeszkedés

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz