Összeszerelő kocsi

Cikkszám: 2883
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2883
EAN / GTIN 4017976328836
Gyártó száma 2883
L-szám L90080 1170

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Moduláris rendszer: cső- és profilacélból hegesztett, porszórtan kék RAL 5007, csavarozott szerkezet. 3 variálható, csavarozható polc, acélkeret behelyezett származékos fa anyagú deszkával, felület bükk dekor, perem 12 mm magas. 100 mm-es csavaros rács, 0°-tól 35°-ig fokozatmentesen állítható dőlésszög, biztonságos rögzítés a fogantyúcsavarok segítségével. Német szabadalom: 10 2005 062 391. 60 kg terhelhetőség platformonként. 4 db forgó kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. 2 fékkel, az EN 1757-3 szabvány szerint (platós kocsik biztonsága).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 250
Használható terület hossza (mm): 1240
Használható terület szélessége (mm): 415
Polcmagasság (mm): 370, 670, 970
Teherbírás padló (kg): 60
Teljes hossz (mm): 1355
Teljes szélesség (mm): 477
Teljes magasság (mm): 1197
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint