Kivitel:
szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer: cső- és profilacélból hegesztett, porszórtan kék RAL 5007, csavarozott szerkezet. 3 variálható, csavarozható polc, acélkeret behelyezett származékos fa anyagú deszkával, felület bükk dekor, perem 12 mm magas. 100 mm-es csavaros rács, 0°-tól 35°-ig fokozatmentesen állítható dőlésszög, biztonságos rögzítés a fogantyúcsavarok segítségével. Német szabadalom: 10 2005 062 391. 12 nyitott homlokzatú tárolórekesz H x B x H 230/200 x 147 x 132 mm és 4 rekesz 350/300 x 210 x 145 mm. Terhelhetőség polconként 60 kg. 4 db forgó kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. 2 db fékkel, az EN 1757-3 szabvány szerint (platós kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 250
Hasznosítható alapterület hossza (mm): 900
Használható felület szélessége (mm): 315
Polcmagasság (mm): 370, 670, 970
Teherbírás padló (kg): 60
Teljes hossz (mm): 1050
Teljes szélesség (mm): 362
Teljes magasság (mm): 1205
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint