Szerelőkocsi

Cikkszám: 2881
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Ismeretlen
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2881
Másolás
EAN / GTIN 4017976028811
Másolás
Gyártó száma 2881
Másolás
L-szám L90080 967
Másolás
Gyártó Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

szerelve

Leírás:

Moduláris rendszer: Hegesztett cső- és profilacél, porszórtan kék RAL 5007, csavarozott szerkezet. 3 variálhatóan csavarozható polc, acélváz betétes fa alapú lapokkal, felület bükk dekor, perem 12 mm magas. Becsavarozható rács 100 mm, dőlésszög fokozatmentesen állítható 0°-tól 35°-ig, biztonságos rögzítés fogantyúcsavarokkal. Német szabadalom: 10 2005 062 391. Terhelhetőség rakfelületenként 60 kg. 4 db lengőkerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott tengelycsapágyakkal. 2 fékkel

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 250
Hatásos hossz (mm): 900
Tényleges szélesség (mm): 315
Polcmagasság (mm): 370, 670, 970
Polcok terhelhetősége (kg): 60
teljes hossz (mm): 1050
Teljes szélesség (mm): 362
Teljes magasság (mm): 1205
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 × 32

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz