ALU hosszabbítócső 350 mm a DREMOMETER A-CD-hez

Cikkszám: 2880164
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Hosszabbító szár

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2880164
    EAN / GTIN 4002805934623
    Gyártó száma 2880164

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Hosszabbítócsövek a DREMOMETER A - DX sorozat nyomatékkulcsaihoz
    A nagy nyomatékértékek könnyebb eléréséhez, a kar meghosszabbítása révén
    Kialakítás:
    Biztonságos csatlakozás a DREMOMETER-hez
    Ideális a kar meghosszabbításához
    Kiváló minőségű alumíniumból készült, eloxált szorítóanyával - pehelykönnyű.

    Jellemző:

    • Kialakítás: szorítóhüvellyel
    • Teljes szélesség [mm]: 35 mm
    • Teljes magasság [mm]: 35 mm
    • Teljes hossz [mm]: 350 mm
    • Anyag: Alumínium
    • Használat/alkalmazás: DREMOMÉTER A-CD
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz