ALU hosszabbítócső 700 mm a DREMOMETER A-CD-hez

Cikkszám: 2880032
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hosszabbító szár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2880032
EAN / GTIN 4002805934616
Gyártó száma 2880032
L-szám L60160 2676

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Hosszabbítócsövek a DREMOMETER A - DX sorozat nyomatékkulcsaihoz
A nagy nyomatékértékek könnyebb eléréséhez, a kar meghosszabbítása révén
Kialakítás:
Biztonságos csatlakozás a DREMOMETER-hez
Ideális a kar meghosszabbításához
Kiváló minőségű alumíniumból készült, eloxált szorítóanyával - pehelykönnyű.

Jellemző:

  • Kialakítás: szorítóhüvellyel
  • Teljes szélesség [mm]: 35 mm
  • Teljes magasság [mm]: 35 mm
  • Teljes hossz [mm]: 700 mm
  • Használat/alkalmazás: DREMOMÉTER A-CD
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz