Csapkihúzó görgővel 1/2″ 10 mm

Cikkszám: 287B.10
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
    Termék fajtája Csavarkihajtó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 287B.10
    EAN / GTIN 3148511656815
    Gyártó száma 287B.10
    L-szám L60130 6469

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Hajtás a hatszögön keresztül vagy 1/2″-os racsnival
    • Szegecscsavarok meghúzásához vagy meglazításához.

    Jellemző:

    • A max. [mm]: 10
    • d [mm]: 29
    • d x L [mm]: 29 x 75
    • d1 [mm]: 22
    • L [mm]: 75
    • 6-szegély [mm]: 22
    • teljesítmény [mm]: 10
    • [g]: 240
    • [kg]: 0,240

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz