Üthető csavarkulcs ∙ 12-szög ∙ 2 ütőfelülettel

Cikkszám: 2872SZ-27
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
    Cikkszám 2872SZ-27
    EAN / GTIN 4000896207183
    Gyártó száma 2872SZ-27
    L-szám L60140 4199

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    A féknyereg-szerelvény működtetése haszongépjárműveken
    • A kettős hatlapú profil lehetővé teszi a rögzítést még a nehezen hozzáférhető csavarkötéseknél is
    Például MERCEDES-BENZ Atego ∙ Actros ∙ KÄSSBOHRER buszok Volvo FH
    • A gyártó specifikációinak megfelelő nyomatékkulccsal vezérelt meghúzás
    • Kulcsfontosságú terület lézerrel vágott képlettel a megfelelő tényleges hossz kiszámításához
    • Németországban készült
    • Hajtás: Négyzet alakú üreges 20 mm (3/4 hüvelyk)
    • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
    • Csavarkulcs mérete: 27 mm
    • Méretek / hosszúság: 220,5 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz