Üthető csavarkulcs ∙ 12-szög ∙ 2 ütőfelülettel

Cikkszám: 2872FS-24
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2872FS-24
EAN / GTIN 4000896209989
Gyártó száma 2872FS-24

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A fékhenger szerelvényeinek működtetése
  • Használja tehergépkocsikon, buszokon, pótkocsikon és pótkocsi tengelyeken a kerék szétszerelése nélkül
  • A fékhenger-szerelvényekhez is, amelyek messzire nyúlnak a keréktárcsán
  • Lasered formula a gyártó által meghatározott meghúzási nyomaték gyors átalakításához
  • a 2 felKarosszéria szintezőnő felület lehetővé teszi a célzott erő alkalmazását egy kalapáccsal
  • Kb. Takarítson meg 20 percet
  • Rendkívül stabil és rugalmas
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: 24 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz