Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Hegesztett acélcső és szekcionált acél, porszórtan kék RAL 5007. Alap származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. Csavarozott moduláris kialakítás: Acélcsöves felépítménnyel, falak származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. 2 db forgó és 2 db fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. Zárak a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága). Szétszerelve szállítjuk. Hasznos magasság: 700 mm.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható terület szélessége (mm): 700
Platform magassága (mm): 700
Teljes hossz (mm): 1060
Teljes szélesség (mm): 715
Teljes magasság (mm): 1069
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint