Rugós mérleg Max 50 g: d=500 mg

Cikkszám: 287-104
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
Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 287-104
EAN / GTIN 4045761189881
Gyártó száma 287-104
L-szám L40250 3411

Leírás

Leírás:

  • Mechanikus súly- és erőmérés minőségi rugóval a hosszú élettartam érdekében
  • Nagy pontosság: holtjátékmentes rugós csapágyazás integrált taracsavarral a nagy pontosságú beállításhoz
  • Fáradásálló rozsdamentes acél rugó
  • Kopásmentes, színes precíziós skála nagy felbontással
  • A forgatható belső csőnek köszönhetően a skála mindig optimálisan leolvasható
  • Az alapfelszereltségként szállított felfüggesztő készülék könnyen kicserélhető egy másikra, így egyedileg a mérendő mintához igazítható

Jellemző:

  • Pontosság: a [Max] ± 0,3%-a
  • Feszítési tartomány: a [Max] 20 %-a

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz