Rugós mérleg Max 10 g: d=100 mg

Cikkszám: 287-100
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
    Termék fajtája Erőmérő készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 287-100
    EAN / GTIN 4045761189867
    Gyártó száma 287-100
    L-szám L40250 2081

    Leírás

    Leírás:

    • Mechanikus súly- és erőmérés minőségi rugóval a hosszú élettartam érdekében
    • Nagy pontosság: holtjátékmentes rugós csapágyazás integrált taracsavarral a nagy pontosságú beállításhoz
    • Fáradásálló rozsdamentes acél rugó
    • Kopásmentes, színes precíziós skála nagy felbontással
    • A forgatható belső csőnek köszönhetően a skála mindig optimálisan leolvasható
    • Az alapfelszereltségként szállított felfüggesztő készülék könnyen kicserélhető egy másikra, így egyedileg a mérendő mintához igazítható

    Jellemző:

    • Pontosság: a [Max] ± 0,3%-a
    • Feszítési tartomány: a [Max] 20 %-a

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz