Csapszeg Csapágylehúzó 5 - 20 mm

Cikkszám: 286A
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
Termék fajtája Csavarkihajtó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 286A
EAN / GTIN 3148511654507
Gyártó száma 286A
L-szám L60130 1871

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az excentrikus tengelyen keresztül a bütykös szorítókorong megragadja a csapszegcsavart, és lehetővé teszi annak meghúzását vagy meglazítását.

Jellemző:

  • min.-max. C [mm]: 5 - 20
  • min. Teljesítmény [N.m]: 5 - 20
  • Négyzet [″]: 1/2
  • Méretek [mm]: 52 x 54
  • [g]: 400
  • [kg]: 0.400

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz