Kivitel:
szerelt
Leírás:
Acélcső és szekcionált acél hegesztett, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. Alap acéllemezből készült, porszórt bevonattal. Szögacél szerkezet. Falak gyöngyözött acéllemezből, behegesztve, porszórtan bevonva. Egyrészes fedéllel, gáznyomású rugókkal emelve. Gyűrűs szemek lakatokhoz. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkön lévő zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága). Szétszerelve szállítjuk. Hasznos magasság: 816 mm.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1200
Munkafelület szélessége (mm): 800
Platform magassága (mm): 806
Teljes hossz (mm): 1350
Teljes szélesség (mm): 830
Teljes magasság (mm): 1113
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint