GHPCOR 16-25-4-6 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2861111
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat PICCOCUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2861111
EAN / GTIN 7291075224238
Gyártó száma 2861111
L-szám L24140 59

Leírás

Leírás:

Forgácsoló/forgácsoló szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm, teljes hossz (OAL) 112 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 36 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 112 mm
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz