HSK A63WH MAHUL 10 Adapterek

Cikkszám: 2861081
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2861081
EAN / GTIN 7291075201499
Gyártó száma 2861081
L-szám L24230 55

Leírás

Leírás:

Gyorscserélhető rögzítők, rögzítő átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm, gallér hossza (LPR) 130 mm, szárméret (SS) 63

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 30 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Teljes hossz (OAL) 162 mm
  • Perem hossza (LPR) 130 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz