GHDL 38.1-14T38 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2861045
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2861045
EAN / GTIN 7291075090727
Gyártó száma 2861045
L-szám L23920 944

Leírás

Leírás:

Horony/Turn indexálható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,685 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,512 ″, teljes hossz (OAL) 7 ″

Jellemző:

  • Maximális vágási mélység (CDX): 1,77”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,685”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,512”
  • Működési szélesség (WF): 1,02”
  • Fej hossza (bal): 2,32”
  • Teljes hossz (OAL): 7”
  • Szár magassága (H): 1-1/2″
  • Szár szélessége (B): 1-1/2″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz