Fából készült dobozos kocsi

Cikkszám: 2853
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Dobozos kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2853
EAN / GTIN 4017976014609
Gyártó száma 2853
L-szám L90080 704

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Acélcső és szekcionált acél hegesztett, porszórtan kék RAL 5007. Alap származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. Szögacél szerkezet. Hegesztett drótháló 50 x 50 x 4 mm. Fedél dróthálóból készült, összecsukható 2. Gyűrűs szemek lakatokhoz. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. Forgókerékkön lévő zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága). Szétszerelve szállítjuk. Hasznos magasság: 806 mm.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1200
Munkafelület szélessége (mm): 800
Platform magassága (mm): 806
Teljes hossz (mm): 1330
Teljes szélesség (mm): 825
Teljes magasság (mm): 1113
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz