Laborköpeny Royal Blue XXXL R

Cikkszám: 2852RBRXXXL
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
Cikkszám 2852RBRXXXL
EAN / GTIN 5036108336975
Gyártó száma 2852RBRXXXL

Leírás

Leírás:

Sokoldalú, klasszikus, kiváló minőségű köpeny modell, rejtett patentos záródással, mellzsebbel és oldalzsebekkel.

Jellemző:

  • Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
  • Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Két kisebb zseb

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz