Kivitel:
szerelt
Leírás:
Acélcső és szekcionált acél hegesztett, porszórtan kék RAL 5007. Alap származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. Szögacél szerkezet. Falak és fedél származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. A fedél 2-szer lehajtható. Gyűrűs szemek lakatokhoz. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Zárak a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága). Szétszerelve szállítjuk. Hasznos magasság: 806 mm.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható terület szélessége (mm): 700
Platform magassága (mm): 806
Teljes hossz (mm): 1130
Teljes szélesség (mm): 725
Teljes magasság (mm): 1113
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint