TGDL 3232-5M Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2850103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TOP-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2850103
    EAN / GTIN 7291075075120
    Gyártó száma 2850103
    L-szám L23920 2516

    Leírás

    Leírás:

    Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, šířka řezu max (CWX) 5 mm, šířka řezu min (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm

    Jellemző:

    • Vágási mélység, max (CDX) 22 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
    • Működési szélesség (WF) 29,8 mm
    • Fej hossza (bal) 45 mm
    • Teljes hossz (OAL) 150 mm
    • Szármagasság (H) 32 mm
    • Szár szélessége (B) 32 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TOP-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz