TGDR 2020-3M Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2850087
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TOP-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2850087
EAN / GTIN 7291075074987
Gyártó száma 2850087
L-szám L23920 2445

Leírás

Leírás:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 7,5 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 18,7 mm
  • Fej hossza (bal) 30,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TOP-GRIP" Összes megtekintése