TGIR 15.9C-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2850076
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TOP-GRIP
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2850076
    EAN / GTIN 7291075095456
    Gyártó száma 2850076
    L-szám L23920 916

    Leírás

    Leírás:

    Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,118 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,118 ″, teljes hossz (OAL) 5,9 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
    • Maximális vágási mélység (CDX): 0,22”
    • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,118”
    • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,118”
    • Működési szélesség (WF): 0,47”
    • Fej hossza (bal): 1”
    • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,8”
    • Teljes hossz (OAL): 5,9”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TOP-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz