TGIL 25.4C-4 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2850072
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TOP-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2850072
EAN / GTIN 7291075095418
Gyártó száma 2850072
L-szám L23920 886

Leírás

Leírás:

Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,197 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,157 ″, teljes hossz (OAL) 7,85 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,33”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,197”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,157”
  • Működési szélesség (WF): 0,77”
  • Fej hossza (bal): 1,57”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1,28”
  • Teljes hossz (OAL): 7,85”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TOP-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz