TGIL 19C-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2850070
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TOP-GRIP
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2850070
    EAN / GTIN 7291075095395
    Gyártó száma 2850070
    L-szám L23920 883

    Leírás

    Leírás:

    Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,118 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,118 ″, teljes hossz (OAL) 7,1 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
    • Maximális vágási mélység (CDX): 0,22”
    • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,118”
    • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,118”
    • Működési szélesség (WF): 0,56”
    • Fej hossza (bal): 1-1/4″
    • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,95”
    • Teljes hossz (OAL): 7,1”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TOP-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz