Rugós mérleg Max 10000 g: d=100 g

Cikkszám: 285-102
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Erőmérő készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 285-102
    EAN / GTIN 4045761002289
    Gyártó száma 285-102
    L-szám L40250 692

    Leírás

    Leírás:

    • Mérlegcső alumíniumból: robusztus, tartós, rozsdamentes
    • gramm/kilogramm skála: A mérési eredmény grammban vagy Kilogramm helyett N
    • A mérési eredmény gyors vagy pontos rögzítéséhez
    • Nyomóerő mérése: opcionális nyomáskészlet segítségével lehetséges, lásd tartozékok
    • Húzómutató és fogantyú alapfelszereltség
    • Tartókonzol: a forgatható tartókonzolnak köszönhetően a skála mindig optimálisan igazítható a látóirányba
    • Nagy pontosság: Játékmentes rugós csapágyazás integrált taracsavarral a nagy pontosságú beállításhoz
    • Fáradásmentes rozsdamentes acélrugó:
    • Kiváló minőségű kivitelezés: Kopásálló, színes eloxált precíziós skála nagy felbontással a mérési eredmény legjobb leolvasása érdekében
    • Gram/kilogrammos skála: A mérési eredmény N helyett grammban jelenik meg
    • Dupla skála: A mérési eredmény gyors vagy pontos rögzítéséhez
    • Nyomóerőmérés: opcionális nyomáskészülékkel lehetséges, lásd a tartozékokat
    • Húzómutató és fogantyú alapfelszereltségként
    • Tartókonzol: az elforgatható tartókonzolnak köszönhetően a mérleg mindig optimálisan igazítható a látóirányba
    • Fáradásálló rozsdamentes acél rugó
    • Az alsó felfüggesztés 360-szoros szabad elfordításával ellátott klipsz-szemlyuka

    Jellemző:

    • Pontosság: a [Max] ± 0,3%-a
    • Feszítési tartomány: a [Max] 20 %-a

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz