Törtcsavar kihúzó készlet

Cikkszám: 285.J10
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
Termék fajtája Csavarkihajtó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 285.J10
EAN / GTIN 3148517929173
Gyártó száma 285.J10
L-szám L60130 209

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: BP.102 műanyag tokban és PL.464 műanyag betéttel
  • Méretek
  • H x B x K /: 204 x 122 x 52 mm

Jellemző:

  • d min. - max. [mm]: 3 - 18
  • Hosszúság x szélesség x magasság [mm]: 204 x 122 x 52
  • Kiszerelés: BP.102 + PL.464
  • Fúró: 285.4-5-6-8-11 - 285.F1-F2-F3-F4-F5
  • Szám: 1, 2, 3, 4, 5
  • [g]: 470
  • [kg]: 0.470

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz