Lépcsős fúró, átmérője 3,5 mm

Cikkszám: 285.F1
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
Cikkszám 285.F1
EAN / GTIN 3148511652008
Gyártó száma 285.F1
L-szám L60130 271

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ezekkel a fúrókkal ,megfelelő furatot lehet fúrni a 285-ös kúpos csavar- és Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmhoz.

Jellemző:

  • d [mm]: 3.5
  • L [mm]: 57
  • Húzó [mm]: 285.4
  • Felhasználható: 285.4
  • [kg]: 0.005

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz