Törtcsavar kihúzó

Cikkszám: 285.8
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
    Termék fajtája Lehúzó szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 285.8
    EAN / GTIN 3148511650806
    Gyártó száma 285.8
    L-szám L60130 721

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Ezekkel a spirál alakú kivonókkal a kivonás a 285.F speciális fúróval történő előfúrás után lehetséges.

    Jellemző:

    • d [mm]: 11 - 14
    • d1 [mm]: 6.2 - 7.1
    • d2 [mm]: 6.0
    • L [mm]: 75
    • Fúró: 285.F4
    • [kg]: 0.025

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz