Törtcsavar kihúzó

Cikkszám: 285.18
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
Termék fajtája Lehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 285.18
EAN / GTIN 3148511651605
Gyártó száma 285.18
L-szám L60130 6006

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ezekkel a spirál alakú kivonókkal a kivonás a 285.F speciális fúróval történő előfúrás után lehetséges.

Jellemző:

  • d [mm]: 24 - 33
  • d1 [mm]: 14.5 - 16.0
  • d2 [mm]: 14.0
  • L [mm]: 105
  • Fúró: -
  • [kg]: 0.165

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz