Dupla dugókulcsos kulcskészlet ellenőrző szerszámmodulban, 11 db.

Cikkszám: 2841851
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2841851
EAN / GTIN 4010886947791
Gyártó száma 2841851
L-szám L60160 6153

Leírás

Leírás:

Méretek: 316,5 x 390 x 35 mm

Jellemző:

  • Tárolás: 2/4 ellenőrző szerszám-modul
  • Teljes szélesség [mm]: 316 mm
  • Teljes hossz [mm]: 390 mm
  • Anyag: Hab
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz