InsetBox i3, beleértve 2 válaszfalat

Cikkszám: 2840006
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Tárolódoboz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2840006
    EAN / GTIN 4010886939383
    Gyártó száma 2840006
    L-szám L60160 1941

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmas a GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
    Kisebb alkatrészek tárolására
    Finom felosztás lehetséges 2 elválasztóelemmel

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 77 mm
    • Teljes magasság [mm]: 62 mm
    • Teljes hossz [mm]: 262 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz