Leírás:
9x12 mm-es belső téglalap alakú tal ill. 1/4″, 3/8″ vagy 1/2″ négyszögletes foglalat (kiviteltől függően)
Mikrométeres skálával, amely lehetővé teszi a kívánt érték egyszerű és biztonságos beállítását
Elállítózárral, amely megakadályozza a nyomatékérték véletlen beállítását
A kioldási pontosság +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
A nyél 20°-ig történő behajlítása a nyomatékérték elérésekor, ami valószínűtlenné teszi a túlhúzást
A DIN EN ISO 6789:2003 II. típusú A osztály szerinti besorolású
Jellemző:
- Hajtóműtartó, csapágy Ø: 16 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Hajtócsap
- Hajtómű négyzet [inch]: 3/8″
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Kioldó mechanizmus: Hosszú kioldóút
- Nyomaték (min.) [Nm]: 5 Nm
- Nyomaték (max.) [Nm]: 25 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Sorozatszerelés
- Feldolgozás
- Minőségellenőrzés
- Javítás és nagyjavítás
- Karbantartás és javítás
- Vizsgálati és próbaosztályok
- Teljes hossz [mm]: 345 mm
- Anyag: Acélcsöves szerkezet
- Nm: 0,1 Nm
- Precíziós: +/- 4 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-02:2017
- Biztosító: reteszelőzár
- Skála típusa: Mono
- 1000 V szigetelt: nincs
- EPA/ESD változat: nincs
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Automobilipar
- Ipari ipar
- Középműipar
- Katonai ipar
- Gépgyártás
- Szerviz
.