Leírás:
9x12 mm-es belső téglalap alakú tal ill. 1/4″, 3/8″ vagy 1/2″ négyszögletes foglalat (kiviteltől függően)
Mikrométeres skálával, amely lehetővé teszi a kívánt érték egyszerű és biztonságos beállítását
Elállítózárral, amely megakadályozza a nyomatékérték véletlen beállítását
A kioldási pontosság +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
A nyél 20°-ig történő behajlítása a nyomatékérték elérésekor, ami valószínűtlenné teszi a túlhúzást
A DIN EN ISO 6789:2003 II. típusú A osztály szerinti besorolású
Jellemző:
- Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 9 x 12 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Téglalap alakú tartó
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Kioldó mechanizmus: Hosszú kioldóút
- Nyomaték (min.) [Nm]: 2 Nm
- Nyomaték (max.) [Nm]: 10 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Sorozatgyártás
- Feldolgozás
- Minőségellenőrzés
- Tesztelő és próbaosztályok
. - Beillesztési mélység 1: 16.0 mm
- Teljes hossz [mm]: 230 mm
- Anyag: Acélcsöves szerkezet
- Nm: 0,05 Nm
- Precíziós: +/- 6 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Biztosító: reteszelőzár
- Skála típusa: Mono
- 1000 V szigetelt: nincs
- EPA/ESD változat: nincs
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Automobilipar
- Ipari ipar
- Középműipar
- Katonai ipar
- Gépgyártás
- Szerviz
.