Univerzális lehúzó választék, L-BOXX 136-os méretben

Cikkszám: 2838362
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Golyóscsapágy lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2838362
EAN / GTIN 4010886939406
Gyártó száma 2838362
L-szám L60160 1873

Leírás

Leírás:

2- és 3-karos keresztfejjel
Teljesen acélból készült és karcsú kampókkal, valamint hosszabbítókkal
Extra karcsú lehúzó kampók a szűk beépítési helyekre az önszereléshez
A karcsú kampó lábak ideálisak a nehezen hozzáférhető helyekre
12 különböző lehúzó kombinációja lehetséges
A külső Ø 130 mm-ig, belső Ø 170 mm-ig, 200 mm-es befogási mélységgel
Szerszámellenőrző betéttel a hiányzó szerszámok gyors azonosításához
Nem. 1100 CT2-1.04 meglévő L-BOXX®-ok utólagos felszereléséhez 136

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 442 mm
  • Teljes magasság [mm]: 151 mm
  • Teljes hossz [mm]: 357 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz