Leírás:
Szigetelés nélküli érintkezőkhöz zárt krimpelőhüvellyel (W krimpelés) 16 mm² / AWG 6-ig és csőszerű kábelsarkantyúkhoz 10 mm² / AWG 6-ig
Egyszerű kezelés
Elzárhatatlan pozitív zár
Kézzel kellemesen formázott fogantyúk
GEDORE speciális acél, polírozott
Alkalmazási tartomány: 1: 0,1-0,35 mm² / 26-22 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 4: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 5: 10,0-16. 0 mm² / 8-6 AWG
Jellemző:
- Huzalvastagság AWG: 26-6
- Teljes szélesség [mm]: 80 mm
- Teljes hossz [mm]: 220 mm
- Huzal keresztmetszete [mm²]: 0,1-16
- Anyag: Acél
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs