Krimpelő fogó Szigetelt csatlakozókhoz

Cikkszám: 2836823
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Présszerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2836823
    EAN / GTIN 4010886939192
    Gyártó száma 2836823
    L-szám L60160 3492

    Leírás

    Leírás:

    Piros, kék és sárga szigetelésű csatlakozókhoz, mint például kábelsarkok, csapos kábelsarkok, lapkakapcsok, lapkakapocs csatlakozók, kerek dugók, kerek csatlakozók, dugócsatlakozók és párhuzamos csatlakozók
    Egyszerű kezelés
    Elzárhatatlan pozitív zár
    Kézzel formázott fogantyúk
    GEDORE speciális acél, polírozott
    Alkalmazás:
    Alkalmazási tartomány: 1: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 2: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG

    Jellemző:

    • Huzalvastagság AWG: 20-10
    • Teljes szélesség [mm]: 80 mm
    • Teljes hossz [mm]: 220 mm
    • Huzal keresztmetszete [mm²]: 0,5-6
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz