Csavarkulcskészlet 1/2″ i-BOXX 72-ben

Cikkszám: 2836084
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2836084
EAN / GTIN 4010886939611
Gyártó száma 2836084
L-szám L60160 1783

Leírás

Leírás:

GEDORE i-BOXX® 72 1101 L
Méretek: W 367 x D 316 x H 72 mm

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Teljes szélesség [mm]: 367 mm
  • Teljes magasság [mm]: 72 mm
  • Teljes mélység [mm]: 316 mm
  • Teljes hossz [mm]: 316 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz