Kivitel:
szerelt
Leírás:
Acélcső és szekcionált acél hegesztett, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. Alap acéllemezből készült, porszórt bevonattal. Szögacél szerkezet. Falak horganyzott acéllemezből, beragasztva. Egyrészes fedéllel, gáznyomású rugókkal emelve. Gyűrűs szemek lakatokhoz. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, 200 x 40 mm, mélyhornyú golyóscsapágyazott tengelycsapágyak. Forgókerékkön elhelyezett zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága). Szétszerelve szállítjuk. Hasznos magasság: 816 mm.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható terület szélessége (mm): 700
Platform magassága (mm): 806
Teljes hossz (mm): 1150
Teljes szélesség (mm): 730
Teljes magasság (mm): 1113
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint